Vijak amO III

Za pritrjevanje oken v beton in polno zid. Z izjemno majhno cilindrično glavo za privijanje pri ozkih okenskih profilih. Pocinkano jeklo, modro pasivirano, pogon RW25

  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Cilindrična glava
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Notranji pogon: RW25
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika konice: Konica.
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

•Sidranje brez razteznega pritiska, oblikovno in odstranljivo

  • •Funkcija prenosa obremenitve ostane tudi pri toplotnih obremenitvah
  • •Preizkušena odpornost na ogenj 120 minut
  • •Prihranek časa – brez vložkov
  • •Kratki časi montaže, brez potrebnih orodij za namestitev
  • •Zaradi AW-pogona daljša življenjska doba nastavkov, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
  • •Prehodna montaža
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa po namestitvi
  • •Visoka obremenljivost zaradi oblikovnega spoja
  • •Odstranljivost
  • •Skoraj brez razteznih sil pri namestitvi
  • Opomba
  • Pravilna namestitev delov mora upoštevati specifične lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, značilnosti podlage, vzorec izvrtin v kamnu). Pritrditev stekel, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 sme biti izvedena z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno soglasje za posamezni primer.
  • Vrtajte luknje in votle bloke v vrtečem načinu (brez udarnega delovanja)
  • Poravnajte okenske okvirje z izravnalnimi objemkami ali Amo® Bag
  • Dolžina vijaka = širina okvirja + razdalja + globina vijačenja (glejte tudi pod 55.2 Amo® III 11,5 mm)
  • Poročilo o preizkusu požarne odpornosti št. 3174/0649-2 z dne 12. januar 2000
  • Preizkus primernosti za pritrjevanje okna, odpornega na visoke vode, v skladu s smernicami ift FE-07/1, izveden s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 202 31790 z dne 17. maj 2006
  • Preizkus pritrdilnega elementa: Ocena rezultatov preizkusa za praktično uporabo pri montaži oken s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 23511241/2 z dne 13. februar 1990
  • Preizkus primernosti za pritrjevanje okna na gradbeno konstrukcijo z zidno opeko s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 50922462 z dne 11. oktober 2000
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Sidranje brez razteznega pritiska, oblikovno in odstranljivo

  • •Funkcija prenosa obremenitve ostane tudi pri toplotnih obremenitvah
  • •Preizkušena odpornost na ogenj 120 minut
  • •Prihranek časa – brez vložkov
  • •Kratki časi montaže, brez potrebnih orodij za namestitev
  • •Zaradi AW-pogona daljša življenjska doba nastavkov, boljši prenos moči in brez izmetnih sil
  • •Prehodna montaža
  • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa po namestitvi
  • •Visoka obremenljivost zaradi oblikovnega spoja
  • •Odstranljivost
  • •Skoraj brez razteznih sil pri namestitvi
  • Opomba
  • Pravilna namestitev delov mora upoštevati specifične lokalne gradbene razmere (npr. teža krila okna, značilnosti podlage, vzorec izvrtin v kamnu). Pritrditev stekel, ki preprečujejo padce, po TRAV oz. DIN 18008-4 sme biti izvedena z vijakom AMO-Combi le, če je pred začetkom montaže pridobljeno ustrezno soglasje za posamezni primer.
  • Vrtajte luknje in votle bloke v vrtečem načinu (brez udarnega delovanja)
  • Poravnajte okenske okvirje z izravnalnimi objemkami ali Amo® Bag
  • Dolžina vijaka = širina okvirja + razdalja + globina vijačenja (glejte tudi pod 55.2 Amo® III 11,5 mm)
  • Poročilo o preizkusu požarne odpornosti št. 3174/0649-2 z dne 12. januar 2000
  • Preizkus primernosti za pritrjevanje okna, odpornega na visoke vode, v skladu s smernicami ift FE-07/1, izveden s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 202 31790 z dne 17. maj 2006
  • Preizkus pritrdilnega elementa: Ocena rezultatov preizkusa za praktično uporabo pri montaži oken s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 23511241/2 z dne 13. februar 1990
  • Preizkus primernosti za pritrjevanje okna na gradbeno konstrukcijo z zidno opeko s strani ift Rosenheim. Poročilo o preizkusu št. 50922462 z dne 11. oktober 2000
*
*
*