Plastični najlonski vložek W-UR 6

Prvi 6 mm plastični vložek z ETA za večkratno pritrjevanje v beton. Z že nameščenim vgreznim vijakom iz pocinkanega jekla

  • Premer vložka: 6 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 6,5 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Notranji pogon: AW20
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Globina izvrtine (h 1): 60 mm
  • Dovoljenje: ETA-11/0309
  • Tip oznake: W-UR 6 SymCon, vgrezni vijak.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Varno razširjanje

  • Omogočeno z geometrijo SymCon-vijaka
  • Povečano nalaganje bremen
  • S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
  • Izboljšan prenos moči
  • Enakomerna in neprekinjena razporeditev bremena po celotnem območju razširitve
  • Manjša montažna dela
  • Vložek in specialni vijak sta že nameščena
  • Zaščita pred udarci preprečuje prezgodnje razširjanje vložka med montažo
  • Sidranje z trenjem med vložkom in podlago
  • Vložek je narejen iz visokokakovostnega poliamida
  • Potrditev zmogljivosti
  • W-UR 6 SymCon in W-UR F 6 SymCon (pocinkano jeklo): Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309.
  • Vložek se lahko uporablja z evropskim tehničnim dovoljenjem za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov (npr. viseče stropove itd.).
  • •Sidrna podlaga z dovoljenjem: Navaden beton ≥ C12/15
  • •Sidrne podlage brez dovoljenja: Polna opeka, apneno-peščeni polni zidaki, votli zidaki, apneno-peščeni votli zidaki, votli bloki iz lahkega betona, polni zidaki in polni bloki iz lahkega betona
  • •Temperature vgradnje: Temperatura v sidrni podlagi: ≥ –20°C Temperatura vložka: ≥ 0°C
  • Opomba
  • Izvrtino je treba očistiti od vrtalnega prahu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Varno razširjanje

  • Omogočeno z geometrijo SymCon-vijaka
  • Povečano nalaganje bremen
  • S privijanjem SymCon-vijaka se plastika vložka optimalno stisne (skoraj brez podrezovanja)
  • Izboljšan prenos moči
  • Enakomerna in neprekinjena razporeditev bremena po celotnem območju razširitve
  • Manjša montažna dela
  • Vložek in specialni vijak sta že nameščena
  • Zaščita pred udarci preprečuje prezgodnje razširjanje vložka med montažo
  • Sidranje z trenjem med vložkom in podlago
  • Vložek je narejen iz visokokakovostnega poliamida
  • Potrditev zmogljivosti
  • W-UR 6 SymCon in W-UR F 6 SymCon (pocinkano jeklo): Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0309.
  • Vložek se lahko uporablja z evropskim tehničnim dovoljenjem za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov (npr. viseče stropove itd.).
  • •Sidrna podlaga z dovoljenjem: Navaden beton ≥ C12/15
  • •Sidrne podlage brez dovoljenja: Polna opeka, apneno-peščeni polni zidaki, votli zidaki, apneno-peščeni votli zidaki, votli bloki iz lahkega betona, polni zidaki in polni bloki iz lahkega betona
  • •Temperature vgradnje: Temperatura v sidrni podlagi: ≥ –20°C Temperatura vložka: ≥ 0°C
  • Opomba
  • Izvrtino je treba očistiti od vrtalnega prahu.
*
*
*