Vložek za pritrjevanje izolacije W-DSD

Za pritrditev trdih, samonosnih izolacijskih materialov, kot so npr. stiropor ali trde pene na beton in zidovje. Izvedba s premerom diska 50 mm

  • Material žeblja: akrilnitril-butadien-stiren
  • Premer vložka: 10 mm
  • Premer diska: 50 mm
  • Globina vgradnje (h nom): 30 mm
  • Globina vrtanja (t): 40 mm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enostavna in hitra montaža

  • •Obdelava v prehodni montaži
  • •Majhna globina vgradnje - prihranek časa pri pripravi vrtalne luknje
  • •Visokokakovosten material: vložek (PP), žebelj (ABS)
  • •Temperaturna obstojnost od –40 °C do +80 °C
  • •Brez halogenov
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enostavna in hitra montaža

  • •Obdelava v prehodni montaži
  • •Majhna globina vgradnje - prihranek časa pri pripravi vrtalne luknje
  • •Visokokakovosten material: vložek (PP), žebelj (ABS)
  • •Temperaturna obstojnost od –40 °C do +80 °C
  • •Brez halogenov
*
*
*