Ročna pištola WIT Multi za WIT kartuše

Za iztiskanje skoraj vseh WIT kartuš in silikonskih kartuš

  • Tip oznake: WIT iztiskalna pištola
  • Material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • Primerno za injekcijske malte: WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000
  • Primerno za tip kartuše: cevna folija (1:10) + 300 ml, koaksialna (1:10) + 420 ml, koaksialna (1:10) + 330 ml, koaksialna (1:10) + 150 ml, koaksialna (1:10) + 320 ml, koaksialna (1:10) + 380 ml, side-by-side (1:3) + 440 ml, side-by-side (1:3) + 585 ml, side-by-side (1:3) + 385 ml
  • Barva: črna
  • Teža izdelka (na kos): 1426 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Primerno za iztiskanje koaksialnih kartuš 150 ml, 330 ml, 420 ml, cevnih folij kartuš 300 ml, side-by-side kartuš 385 ml, 440 ml, 585 ml in silikonskih kartuš

  • Slednje injekcijske malte se lahko iztisnejo:
  • •BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
  • •BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
  • •ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
  • •PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
  • •WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
  • •NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
  • •BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
  • •WIT-Nordic: 330 ml
  • •WIT-EXPRESS: 330 ml
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Primerno za iztiskanje koaksialnih kartuš 150 ml, 330 ml, 420 ml, cevnih folij kartuš 300 ml, side-by-side kartuš 385 ml, 440 ml, 585 ml in silikonskih kartuš

  • Slednje injekcijske malte se lahko iztisnejo:
  • •BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
  • •BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
  • •ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
  • •PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
  • •WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
  • •NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
  • •BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
  • •WIT-Nordic: 330 ml
  • •WIT-EXPRESS: 330 ml
*
*
*