Sidrni steklen vložek W-VPZ

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

•2K steklena kartuša z vinilestersko smolo (brez stirena) in trdilcem

  • •Uporabna skozi vse leto, tudi pri zmrzali in vročini (temperatura v betonu: -20 °C do +40 °C)
  • •Hitra in varčna montaža zaradi predhodno odmerjene količine malte
  • •Hitra strjevanje, zato skoraj brez čakalne dobe do obremenitve
  • •Čiščenje vrtalnih lukenj ne zahteva tlačnega zraka
  • •Omogoča prekinitev dela po vstavitvi malte v vrtalno luknjo, saj se kemijska reakcija začne šele po vtiranju sidrne palice
  • •Strjena kompozitna malta tesni vrtalno luknjo proti vodi
  • •Pri vrtanju z vpojnim vrtalnikom lahko naknadno čiščenje vrtalnih lukenj ni potrebno (zmanjša se obremenitev s prahom)
  • •Brez plastičnih odpadkov
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-21/0168: posamična pritrditev + razpokan in nerazpokan beton (sidrna palica W-VD-A)
  • •Preizkus tesnosti pod vplivom vodnega tlaka do 7 barov
  • •Odpornost proti ognju: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•2K steklena kartuša z vinilestersko smolo (brez stirena) in trdilcem

  • •Uporabna skozi vse leto, tudi pri zmrzali in vročini (temperatura v betonu: -20 °C do +40 °C)
  • •Hitra in varčna montaža zaradi predhodno odmerjene količine malte
  • •Hitra strjevanje, zato skoraj brez čakalne dobe do obremenitve
  • •Čiščenje vrtalnih lukenj ne zahteva tlačnega zraka
  • •Omogoča prekinitev dela po vstavitvi malte v vrtalno luknjo, saj se kemijska reakcija začne šele po vtiranju sidrne palice
  • •Strjena kompozitna malta tesni vrtalno luknjo proti vodi
  • •Pri vrtanju z vpojnim vrtalnikom lahko naknadno čiščenje vrtalnih lukenj ni potrebno (zmanjša se obremenitev s prahom)
  • •Brez plastičnih odpadkov
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-21/0168: posamična pritrditev + razpokan in nerazpokan beton (sidrna palica W-VD-A)
  • •Preizkus tesnosti pod vplivom vodnega tlaka do 7 barov
  • •Odpornost proti ognju: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
*
*
*