Set sidrnih vijakov amO Therm

Visokonoseči razdaljni montažni sistem s toplotno izolacijo za izolirane in neizolirane podlage. S predpripravljenim navojnim trnom iz pocinkanega jekla

  • Priključni navoj: M12
  • Material priključnega navoja: nerjaveče jeklo A4
  • Material navojne palice: jeklo
  • Površina navojne palice: pocinkana.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavna in hitra montaža

  • Element z zmanjšanim toplotnim mostom za povezovanje in prenos obremenitev s komponente na podlago
  • Toplotni izolacijski adapter v plastičnem konusu prekinja toplotni most in preprečuje izgubo toplote navzven
  • Varna pritrditev z dovoljenjem za visoke obremenitve v številnih gradbenih materialih
  • Pri sidranju v podlago z injekcijskimi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 in WIT PM 200
  • Z enim AMO-Therm lahko pokrijemo uporabne dolžine od 80 do 300 mm
  • Individualna in prilagodljiva nastavitev dolžine z uporabo adapterja s komercialno dostopnimi navojnimi palicami z certifikatom 3.1
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavna in hitra montaža

  • Element z zmanjšanim toplotnim mostom za povezovanje in prenos obremenitev s komponente na podlago
  • Toplotni izolacijski adapter v plastičnem konusu prekinja toplotni most in preprečuje izgubo toplote navzven
  • Varna pritrditev z dovoljenjem za visoke obremenitve v številnih gradbenih materialih
  • Pri sidranju v podlago z injekcijskimi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 in WIT PM 200
  • Z enim AMO-Therm lahko pokrijemo uporabne dolžine od 80 do 300 mm
  • Individualna in prilagodljiva nastavitev dolžine z uporabo adapterja s komercialno dostopnimi navojnimi palicami z certifikatom 3.1
*
*
*