Varnostni okov W-GFIXB 927

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

  • •Žeblji z okroglo glavo 21°
  • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
  • Opomba
  • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
  • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
  • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

  • •Žeblji z okroglo glavo 21°
  • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
  • Opomba
  • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
  • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
  • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
*
*
*