Klinasta podložka, serija W.TEC, široka oblika
Klinasta podložka - učinkovito zavaruje bočno obremenjene, vibrirajoče vijačne povezave in vijačne povezave, ki so izpostavljene nihanju, pred samovrtenjem.
Splošno:
- Zaščitna podložka v skladu s standardom DIN 25201 za preprečevanje zrahljanja v bočno obremenjenih priključkih, vibrirajočih vijačnih priključkih in vijačnih priključkih, ki so izpostavljeni nihanju.
Odpornost proti koroziji:
- 600 h korozija osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - za primerjavo: 96 h rumeno cinkano (A2C)
Funkcija:
- Kljunasti naklon površine med obema zapornima podložkama zagotavlja zelo varno zaklepanje. Vijačna povezava je zaklenjena s prednapetostjo in ne s trenjem.
Prednosti:
- Enostavna montaža in demontaža (klinasti podložki sta že zlepljeni v parih)
- Preizkušen sistem za pritrditev vijaka (zaklepni elementi, ki preprečujejo odvitje), tako pri visoki kot pri nizki napetosti
- Posebej primeren za dinamične obremenitve - tudi pri uporabi z mazivi
- Lahko se večkrat uporabi brez izgube kakovosti
- Neškodljivo za površine
- Uporablja se lahko tudi z vijaki visoke trdnosti 8.8, 10.9 in 12.9 ter ustreznimi maticami
- Na voljo iz nerjavnega jekla ali jekla (drugi materiali so na voljo na zahtevo)
- Z ozko in široko stično površino
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct