Cevna kovica oblika B, DIN7340

DIN 7340 Oblika B Medeninasta, nikljana

  • Material: Medenina
  • Površina: Nikljana
  • Oblika: B
  • Nazivni premer: 2,5 mm
  • Premer glave: 4 mm
  • Višina glave: 0,5 mm
  • Dolžina: 9 mm
  • Teža izdelka (na kos): 0,174 g
  • Debelina stene: 0,3 mm
  • Standard: DIN 7340
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*