Šestkotna matica, nizek profil, z vpenjalnim delom (nekovinski vložek), DIN 985, jeklo i6i/i8i, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Standardi: DIN 985
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Oblika: Nizka
  • Funkcija varovanja: Vpenjalni del iz poliamidnega obroča
  • Vrsta varovanja: Proti izgubi, vpenjalno
Na voljo v Različice: 17
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Matice z zmanjšano nosilnostjo
  • Šesterokotne matice po tem umaknjenem standardu DIN 985 z manjšo nazivno višino niso nosilne glede na preizkusne sile po ISO 898-2
  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnostnega razreda
  • DIN 985 je nadomeščen s 10511, 10512, 7040
  • Pri izdelavi spoja vijak-matica se navoj vijaka napne s plastičnim vložkom. Sile vpenjanja med navoji povzročijo zaradi velikega trenja moment varovanja za ohranitev dela prednapetosti
  • Brez poškodb površine navojev
  • Temperaturno območje uporabe: -70 °C do +120 °C
  • Razlika med trdnostnim razredom 181 in 1101 – pri uporabi vijaka in matice enake velikosti – obstaja v približno 40 % višji nosilnosti

Opomba

DIN 985 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 10511. Obstaja omejena zamenljivost (npr. navoji M7, M18, M22, M27, M33 ter navoji z nazivnim premerom > M36 odstranjeni | fini navoji odstranjeni | višina matice spremenjena | dimenzije čez ploskev spremenjene pri navojih M10, M12 in M14 na 16, 18 in 21 mm | trdnostni razredi v 04 in 05 spremenjeni).

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Matice z zmanjšano nosilnostjo
  • Šesterokotne matice po tem umaknjenem standardu DIN 985 z manjšo nazivno višino niso nosilne glede na preizkusne sile po ISO 898-2
  • Za razlikovanje se oznaka trdnostnega razreda dopolni z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnostnega razreda
  • DIN 985 je nadomeščen s 10511, 10512, 7040
  • Pri izdelavi spoja vijak-matica se navoj vijaka napne s plastičnim vložkom. Sile vpenjanja med navoji povzročijo zaradi velikega trenja moment varovanja za ohranitev dela prednapetosti
  • Brez poškodb površine navojev
  • Temperaturno območje uporabe: -70 °C do +120 °C
  • Razlika med trdnostnim razredom 181 in 1101 – pri uporabi vijaka in matice enake velikosti – obstaja v približno 40 % višji nosilnosti

Opomba

DIN 985 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 10511. Obstaja omejena zamenljivost (npr. navoji M7, M18, M22, M27, M33 ter navoji z nazivnim premerom > M36 odstranjeni | fini navoji odstranjeni | višina matice spremenjena | dimenzije čez ploskev spremenjene pri navojih M10, M12 in M14 na 16, 18 in 21 mm | trdnostni razredi v 04 in 05 spremenjeni).

*
*
*