Šestkotni vijak s cilindrično glavo ISO14579

  • Standardi: ISO 14579
  • Material: Nerjaveče jeklo A2
  • Razred trdnosti: 70
  • Površina: Surova (neobdelana)
  • Združljivost s standardom RoHS: Da
  • Oblika glave: Cilindrična glava
  • Vrsta pogona: Notranji šestrobni pogon (Imbus)
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
Opomba Povečanje produktivnosti montaže

Prenos sile pri povezovalnih elementih z notranjim šestrobnim pogonom (TX) poteka pretežno prek stranic pogona, ne točkovno, kot na primer pri robnih pogonih. To zagotavlja naslednje prednosti:

  • Optimizirana obraba orodja
  • Brez zdrsa orodja, saj se pritisna sila optimalno prenaša
  • Brez poškodb površinske prevleke
  • Brez tresenja pri privijanju
  • Varno nameščanje vijaka
Notranji šestrobni pogoni so standardizirani po DIN EN ISO 10664

Zaradi tega so povezovalni elementi z notranjim šestrobom primerljivi in uporabni po vsem svetu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Opomba Povečanje produktivnosti montaže

Prenos sile pri povezovalnih elementih z notranjim šestrobnim pogonom (TX) poteka pretežno prek stranic pogona, ne točkovno, kot na primer pri robnih pogonih. To zagotavlja naslednje prednosti:

  • Optimizirana obraba orodja
  • Brez zdrsa orodja, saj se pritisna sila optimalno prenaša
  • Brez poškodb površinske prevleke
  • Brez tresenja pri privijanju
  • Varno nameščanje vijaka
Notranji šestrobni pogoni so standardizirani po DIN EN ISO 10664

Zaradi tega so povezovalni elementi z notranjim šestrobom primerljivi in uporabni po vsem svetu.

*
*
*