Vijak s pogreznjeno glavo in vgreznjeno režo

  • Standardi: ISO 7046-2
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 8.8
  • Površina: Pocinkana
  • Združljivost s standardom RoHS: Da
  • Oblika glave: Poglobljena glava (Senkopf)
  • Vrsta pogona: Križni izvrt (Kreuzschlitz)
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Opomba

ISO 7046-2 nadomešča DIN 965. Obstaja omejena zamenljivost.

Višina glave in premer glave sta delno spremenjena.

Dolžine navojev so spremenjene. Globine vgradnje križnega izvrtja so bile spremenjene.

Trdnostni razredi 5.8 in A4-70 so odstranjeni.

Vijaki s trdnostnim razredom 4.8 so vključeni v ISO 7046-1.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Opomba

ISO 7046-2 nadomešča DIN 965. Obstaja omejena zamenljivost.

Višina glave in premer glave sta delno spremenjena.

Dolžine navojev so spremenjene. Globine vgradnje križnega izvrtja so bile spremenjene.

Trdnostni razredi 5.8 in A4-70 so odstranjeni.

Vijaki s trdnostnim razredom 4.8 so vključeni v ISO 7046-1.

*
*
*