Vijak s poglobljenim ležiščem s šestkotno glavo, ISO 10642, jeklo 8.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Vrsta pogona: Notranji šesterokotni
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Na voljo v Različice: 107
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba

  • ISO 10642 nadomešča DIN 7991
  • Obstaja omejena zamenljivost
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Nominalni premeri M18, M22, M24 izključeni
  • Iz nerjavečega jekla izločeni
  • Dodani razredi trdnosti 10.9 in 12.9

Ti vijaki so zaradi geometrije glave le omejeno obremenljivi, glej DIN EN ISO 898-1

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba

  • ISO 10642 nadomešča DIN 7991
  • Obstaja omejena zamenljivost
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Nominalni premeri M18, M22, M24 izključeni
  • Iz nerjavečega jekla izločeni
  • Dodani razredi trdnosti 10.9 in 12.9

Ti vijaki so zaradi geometrije glave le omejeno obremenljivi, glej DIN EN ISO 898-1

*
*
*