Vijak s šestkotno glavo, A2K

ASME B18.2.1, jeklo razred 5, pocinkano modro pasivirano (A2K)

  • Vrsta navoja: UNF
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: GR5
  • Površina: Pocinkano
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Mehanske lastnosti so urejene v standardu SAE J429.

Dolžina navoja je določena po standardu ASME B18.2.1.

1 INCH (in) = 25,4 mm

Standardna toleranca navoja po ASME B1.1 = 2A (za zunanje navoje)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Mehanske lastnosti so urejene v standardu SAE J429.

Dolžina navoja je določena po standardu ASME B18.2.1.

1 INCH (in) = 25,4 mm

Standardna toleranca navoja po ASME B1.1 = 2A (za zunanje navoje)

*
*
*