ASSY®plus4 CSMP CORPUS vijak za ohišje, kaljeno pocinkano jeklo, delni navoj, poglobljena žepna glava
Vijak z delnim navojem z optimizirano dolžino navoja in poglobljenimi žepi za rezkanje za spajanje sestavnih delov brez vrzeli, predhodnega vrtanja ali pretiranega zategovanja. Posebej primeren za izdelavo omar, različnih ploščnih materialov blizu robov.
Idealen prenos moči zaradi pogona RW
- Večja moč zaradi večje kontaktne površine pri bitu
- Večja stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja bita
- Manj menjav bitov, en sam bit za več premerov vijakov
- Združljivost s prejšnjim pogonom AW
Natančno pozicioniranje in zelo čisto vrtanje zaradi napredne centrirne vrtalne konice
- pozicioniranje in vrtanje brez odloma
- Največja zmogljivost vrtanja in natančen postopek vrtanja zaradi rezalnih robov (podobno kot pri svedrih Forstner)
- Natančno pozicioniranje na trdih površinah brez zdrsa zaradi centrirnega zatiča
- Hitro vijačenje zaradi nežnega začetka navoja
Čisto poglabljanje v mehki les ali lesni material
- Enostavno poglabljanje glave vijaka v les zaradi optimiziranih žepov za rezkanje
- Brez odkruškov v premazanih ivernih ploščah zaradi izboljšanega učinka rezkanja in povečanega števila žepov za rezkanje do 4,5 mm
- Popolno prileganje 90° glave v vgradne dele s kovinskimi poglobitvami
Največja zanesljivost vijačnega spoja zaradi asimetričnega enojnega navoja
- Optimalno ujemanje geometrije vrtalne konice in navoja
- Odlično sidranje v les zaradi asimetrične razporeditve stranic navoja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct