ASSY®plusVG 4 CSMP gradbeni vijak, jeklena pocinkana glava s polnim navojem z vdolbino za rezkanje žepa

Posebni vijak s polnim navojem s poševno glavo z žepi za rezkanje za univerzalno uporabo za visoko obremenjene spoje med lesom in lesom, lesom in kovino ali ojačitve v lesenih konstrukcijah, ki zahtevajo tudi majhne razdalje med robovi in vijaki, v notranjih suhih ali mokrih prostorih.

Na voljo v Različice: 35
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealen prenos moči zaradi pogona RW

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine pri bitu
  • Večja stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja bita
  • Manj menjav bitov, en sam bit za več premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

Čisto poglobitev v mehkem lesu ali lesnih materialih

  • Enostavno poglabljanje glave vijaka v les zaradi optimiziranih žepov za rezkanje
  • Brez drobljenja v premazanih ivernih ploščah zaradi izboljšanega učinka rezkanja in povečanega števila žepov za rezkanje do 4,5 mm
  • Popolno prileganje 90° glave v vgradne dele s kovinskimi poglobitvami

Vizualno privlačna površina poglobitve pri uporabi les-les ali natančna površina poglobitve pri uporabi kovina-les zaradi inovativnih žepov za rezkanje

  • Optimalno ravnovesje med vlečenjem skupaj in poglabljanjem
  • Popolno poglabljanje v premazane iverne plošče
  • Čista končna obdelava glave z vdolbino v masivnem lesu
  • Zaviralni učinek pri kovini in učinek rezkanja pri lesu
  • Optimalno število rezkanih žepov glede na uporabo

Najvišji prenos moči v natezni in tlačni smeri

  • Simetričen visoko zmogljiv navoj, usklajen z zmogljivostjo pred vrtanjem konice svedra
  • Za visoko obremenjene spoje med lesom in lesom ne glede na smer obremenitve

Kompaktni vijačni spoji in majhni prerezi materiala zaradi učinkovite konice svedra

  • Izjemno majhne dovoljene razdalje med robovi, npr. 3xd, zaradi česar so vijaki ASSY 8 mm uporabni za nosilce širine 60 mm
  • Predhodno vrtanje ni potrebno
  • Les se ne cepi in ne lomi
  • Majhno iztekanje dolgih vijakov

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Prilagojena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in visoko duktilnost
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Idealen prenos moči zaradi pogona RW

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine pri bitu
  • Večja stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja bita
  • Manj menjav bitov, en sam bit za več premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

Čisto poglobitev v mehkem lesu ali lesnih materialih

  • Enostavno poglabljanje glave vijaka v les zaradi optimiziranih žepov za rezkanje
  • Brez drobljenja v premazanih ivernih ploščah zaradi izboljšanega učinka rezkanja in povečanega števila žepov za rezkanje do 4,5 mm
  • Popolno prileganje 90° glave v vgradne dele s kovinskimi poglobitvami

Vizualno privlačna površina poglobitve pri uporabi les-les ali natančna površina poglobitve pri uporabi kovina-les zaradi inovativnih žepov za rezkanje

  • Optimalno ravnovesje med vlečenjem skupaj in poglabljanjem
  • Popolno poglabljanje v premazane iverne plošče
  • Čista končna obdelava glave z vdolbino v masivnem lesu
  • Zaviralni učinek pri kovini in učinek rezkanja pri lesu
  • Optimalno število rezkanih žepov glede na uporabo

Najvišji prenos moči v natezni in tlačni smeri

  • Simetričen visoko zmogljiv navoj, usklajen z zmogljivostjo pred vrtanjem konice svedra
  • Za visoko obremenjene spoje med lesom in lesom ne glede na smer obremenitve

Kompaktni vijačni spoji in majhni prerezi materiala zaradi učinkovite konice svedra

  • Izjemno majhne dovoljene razdalje med robovi, npr. 3xd, zaradi česar so vijaki ASSY 8 mm uporabni za nosilce širine 60 mm
  • Predhodno vrtanje ni potrebno
  • Les se ne cepi in ne lomi
  • Majhno iztekanje dolgih vijakov

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Prilagojena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in visoko duktilnost
*
*
*