ASSY®plusVG 4 CH gradbeni vijak, jeklena pocinkana glava cilindra s polnim navojem

Posebni vijak s polnim navojem in majhno cilindrično glavo za visoko obremenjene povezave med lesom in lesom ali ojačitve v lesenih konstrukcijah, ki zahtevajo tudi majhne razdalje med robovi in vijaki, v notranjih suhih ali mokrih prostorih.

Na voljo v Različice: 41
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealen prenos moči zaradi pogona RW

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine pri bitu
  • Večja stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja bita
  • Manj menjav bitov, en sam bit za več premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

Nevsiljiva montaža lesenih sestavnih delov

  • Majhen premer glave za nevsiljivo montažo
  • Majhen učinek cepljenja pri poglabljanju glave vijaka

Največji prenos moči v natezni in tlačni smeri

  • Simetričen visoko zmogljiv navoj, usklajen z zmogljivostjo pred vrtanjem konice svedra
  • Za visoko obremenjene povezave med lesom in lesom ne glede na smer obremenitve

Kompaktni vijačni spoji in majhni prerezi materiala zaradi učinkovite konice svedra

  • Izjemno majhne dovoljene razdalje med robovi, npr. 3xd, zaradi česar so vijaki ASSY 8 mm uporabni za nosilce širine 60 mm
  • Predhodno vrtanje ni potrebno
  • Les se ne cepi in ne lomi
  • Majhno iztekanje dolgih vijakov

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Prilagojena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in visoko duktilnost
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Idealen prenos moči zaradi pogona RW

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine pri bitu
  • Večja stabilnost, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zaradi tesno prilegajoče se vdolbine in popolnega prileganja bita
  • Manj menjav bitov, en sam bit za več premerov vijakov
  • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

Nevsiljiva montaža lesenih sestavnih delov

  • Majhen premer glave za nevsiljivo montažo
  • Majhen učinek cepljenja pri poglabljanju glave vijaka

Največji prenos moči v natezni in tlačni smeri

  • Simetričen visoko zmogljiv navoj, usklajen z zmogljivostjo pred vrtanjem konice svedra
  • Za visoko obremenjene povezave med lesom in lesom ne glede na smer obremenitve

Kompaktni vijačni spoji in majhni prerezi materiala zaradi učinkovite konice svedra

  • Izjemno majhne dovoljene razdalje med robovi, npr. 3xd, zaradi česar so vijaki ASSY 8 mm uporabni za nosilce širine 60 mm
  • Predhodno vrtanje ni potrebno
  • Les se ne cepi in ne lomi
  • Majhno iztekanje dolgih vijakov

Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti

  • Prilagojena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in visoko duktilnost
*
*
*