Navojne palice - DIN976

  • Dolžina: 1000 mm
  • Standard: DIN 976
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 10.9
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika: A
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Označevalna barva: Biserno bela RAL 1013
  • RoHS skladnost: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba:
Od premera navoja M5 naprej je dovoljeno, da se navojski drogovi namesto z oznako razreda trdnosti označijo z barvnim označevalcem na enem koncu (čelna površina) z naslednjo barvo:

Jeklo 10.9 – Biserno bela RAL 1013

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba:
Od premera navoja M5 naprej je dovoljeno, da se navojski drogovi namesto z oznako razreda trdnosti označijo z barvnim označevalcem na enem koncu (čelna površina) z naslednjo barvo:

Jeklo 10.9 – Biserno bela RAL 1013

*
*
*