Biološko olje za motorne žage
Biološko razgradljivo olje za verige z dodatkom SuperTECH za vse visoko zmogljive motorne žage
- Vsebina: 5 l
- Embalaža: Kanister
- Barva: Rumena
- Vonj/Dišava: Značilna
- Kemična osnova: Naravni estri
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
- Biološko razgradljivo: 98%
- Biološko razgradljivo pogoji: CE L-33-A-94-test
- Gostota: 0,92 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Plamenišče min.: 250 °C
- Brez AOX: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smol: Da
- Brez silikona: Da.
Visokokakovostni dodatki zagotavljajo optimalno mazanje verig motornih žag, vodilne tirnice in verižnega kolesa
- Zmanjšuje stroške obrabe in podaljšuje življenjsko dobo motornih žag.
- Odlična oprijemljivost zaradi novega dodatka SuperTECH
- • Nizek poraba
- • Nizko škropljenje
- Primerno za zahtevne pogoje uporabe
- • Pri žaganju trdega lesa ni pregrevanja meča
- • Primerno za uporabo pri ekstremnih dnevnih temperaturah poleti in pozimi
- Vegetabilna surovinska osnova
- 98 % biološko razgradljivo (CE L-33-A-94-test)
- S praktičnim izvlečnim žlebom za nalivanje
- Brez smol in kislin
- Najboljša možna ocena KWF "dobro uporabno"
- Opomba
- Pri žaganju trdega lesa ni pregrevanja meča Primerno za uporabo pri ekstremnih dnevnih temperaturah poleti in pozimi.
- Neuporabljenih količin ne smete spuščati v kanalizacijo, vode ali zemljo. Ostanke izdelka je treba odložiti na mestih za zbiranje nevarnih odpadkov v občini. Prazno embalažo je treba reciklirati. Hraniti izven dosega otrok.
- Podatki za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne teste. Zaradi številnih aplikacij in pogojev shranjevanja ter obdelave ne prevzemamo jamstva za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni služba za stranke daje tehnične nasvete oz. svetuje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje oz. nasvet spada v obseg naših pogodbenih obveznosti ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct