Odvijač sprej(TOST OFF PLUS)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnimi mazalnimi in protikorozijskimi lastnostmi

  • Vsebina: 400 ml
  • Temperaturno območje uporabe min.: -10 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 60 °C
  • Kinematična osnovna viskoznost: 20,5 cSt
  • Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
  • Brez silikona: Da
  • Rok trajanja od izdelave: 12 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez heksana: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odlična sposobnost prodiranja

  • Optimalne lastnosti lezenja omogočajo odlično prodiranje rje in visoko učinkovitost razrahljanja
  • Učinkovito izpodriva vlago in mokroto
  • Odlično prodiranje in zmožnost vdiranja za hitro razrahljanje, odstranjevanje rje in demontažo
  • Odlična zaščita pred obrabo z uporabo posebnih aditivov in mazalnega bornitrida
  • Odlična protikorozijska zaščita s pomočjo posebnih aditivov
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno ali površinsko nanašanje
  • Brez smole in brez kislin
  • Brez silikona
  • Dobra združljivost z gumo, laki in elastomeri

Opomba

Odvečni material ali pršenje takoj odstranite s občutljivih in lakiranih površin.

  • Primerno za živilsko industrijo zaradi NSF-certifikata
  • NSF-registracija po NSF H1: Lahko pride do tehnično pogojenega stika z živili
  • Pri uporabi v bližini hrane se lahko uporabi samo tehnično potrebna minimalna količina. Če se izdelek uporablja kot protikorozijski film, je treba pred ponovnim zagonom naprave film popolnoma odstraniti

Navodila za uporabo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsakim primerom uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo nobene garancije za določen rezultat uporabe. Kolikor naša brezplačna služba za pomoč uporabnikom daje tehnične informacije ali svetuje, se to dogaja brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacija spadata v naš pogodbeno dogovorjen obseg storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Odlična sposobnost prodiranja

  • Optimalne lastnosti lezenja omogočajo odlično prodiranje rje in visoko učinkovitost razrahljanja
  • Učinkovito izpodriva vlago in mokroto
  • Odlično prodiranje in zmožnost vdiranja za hitro razrahljanje, odstranjevanje rje in demontažo
  • Odlična zaščita pred obrabo z uporabo posebnih aditivov in mazalnega bornitrida
  • Odlična protikorozijska zaščita s pomočjo posebnih aditivov
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno ali površinsko nanašanje
  • Brez smole in brez kislin
  • Brez silikona
  • Dobra združljivost z gumo, laki in elastomeri

Opomba

Odvečni material ali pršenje takoj odstranite s občutljivih in lakiranih površin.

  • Primerno za živilsko industrijo zaradi NSF-certifikata
  • NSF-registracija po NSF H1: Lahko pride do tehnično pogojenega stika z živili
  • Pri uporabi v bližini hrane se lahko uporabi samo tehnično potrebna minimalna količina. Če se izdelek uporablja kot protikorozijski film, je treba pred ponovnim zagonom naprave film popolnoma odstraniti

Navodila za uporabo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsakim primerom uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo nobene garancije za določen rezultat uporabe. Kolikor naša brezplačna služba za pomoč uporabnikom daje tehnične informacije ali svetuje, se to dogaja brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacija spadata v naš pogodbeno dogovorjen obseg storitev ali če je bilo svetovanje namerno napačno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

*
*
*