Hidravlično olje Triathlon
Visoko zmogljivo hidravlično olje, ki je združljivo z vsemi običajnimi tesnilnimi materiali ter jeklom, barvnimi in lahkimi kovinami.
- Vrsta olja: Mineralno
- Odobritev za hidravlična olja: DIN 51524-2
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
- Gostota pri pogojih: pri 15°C.
Hidravlična olja TRIATHLON so izdelana in polnjena v skladu z najstrožjimi kakovostnimi predpisi po DIN EN ISO 9001
- •Visoka varnost izdelka
- •Obsežne odobritve proizvajalcev
- Za olja TRIATHLON se uporabljajo samo kakovostne osnovne surovine in surovine
- Izpolnjuje pomembne specifikacije avtomobilskih proizvajalcev
- Nudi optimalno zaščito pred obrabo pri visokih obremenitvah
- Opomba
- Upoštevati je treba predpise proizvajalcev vozil, menjalnikov in agregatov. Popolna učinkovitost samo pri uporabi brez mešanja.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct