Sprej za montažo pnevmatik Premium

Za enostavno in čisto montažo in demontažo vseh vrst pnevmatik. Posebej primerno za Run-Flat in motorne pnevmatike.

  • Barva: Prosojna
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Kemijska osnova: Anorganska milna osnova
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalna temperatura obdelave: -15 °C
  • Maksimalna temperatura obdelave: 50 °C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odlične lastnosti za mazanje in zdrs

  • Olajša montažo pnevmatik in ščiti pnevmatike pred poškodbami
  • Hitro in enakomerno sušenje
  • Preprečuje zdrs pnevmatike na platišču
  • Ne pušča vidnih ostankov na robu platišča in na pnevmatiki
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odlične lastnosti za mazanje in zdrs

  • Olajša montažo pnevmatik in ščiti pnevmatike pred poškodbami
  • Hitro in enakomerno sušenje
  • Preprečuje zdrs pnevmatike na platišču
  • Ne pušča vidnih ostankov na robu platišča in na pnevmatiki
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*