Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev
Zelo učinkovit odstranjevalec oljnih madežev za raztapljanje in vezavo olj in maščob
- Vsebina: 1000 ml
- Embalaža: Posoda
- Vonj: Nevtralen
- Barva: Brezbarvno
- Kemijska osnova: Etil acetat
- Gostota / pogoj: 0,937 g/cm³ / pri 20°C
- Minimalna temperatura vžiga: -4 °C
- Gostota: 0,937 g/cm³
- Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
- Brez AOX: Da
- Biološko razgradljivo / pogoj: Da / OECD merila.
•Hitro hlapljivo čistilo za temeljito in globinsko odstranjevanje različnih oljnih madežev
- •Biološko razgradljivo
- (≥ 99 % po OECD testni metodi 303 A)
- •Brez aromatov
- •Brez površinsko aktivnih snovi in barvil
- Opomba
- Odstranjevalec oljnih madežev pred uporabo močno pretresite, saj se vezivo usede na dno in ga je treba pred uporabo zmešati s tekočino.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct