Pnevmatska pištola za čiščenje in spiranje TOP Gun

Profesionalna čistilna pištola za čiščenje površin na vozilu.

  • Minimalni/maksimalni delovni tlak: 6-9 bar
  • Teža izdelka (na kos): 954 g
  • Največja pretočna zmogljivost: 160 l/min
  • Temeljito in učinkovito čiščenje
  • Mikrorazpršitev za učinkovito uporabo čistilnega sredstva
  • Dovod zraka in čistila je mogoče ročno nastaviti
  • Varno delovanje, zanesljivo in brez težav
  • Kroglično gnani pogon ustvarja vrtinčni učinek
  • Nizka obraba in malo vzdrževanja
  • Fleksibilen priključek za dostop do težko dostopnih mest
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Področje uporabe

  • Primerno za čiščenje oblazinjenja in preprog, notranjih vratnih oblog, vstopnih pragov, armaturne plošče in platišč.
  • Z lahkoto odstrani madeže, rumenenje zaradi nikotina, sledi stopal, sledi soli, pasje dlake in druge nečistoče v notranjosti in zunanjosti vozila.
  • Navodila
  • Predhodno očistite površino, ki jo želite očistiti, z uporabo sesalnika ali krtače.
  • Nato napolnite rezervoar pištole TOP Gun s priporočeno mešanico čistilnega sredstva in pištolo priključite na stisnjen zrak (optimalen tlak: 8 barov). Postavite krogelni ventil v navpičen položaj (ON) in material počasi in enakomerno čistite s krožnimi gibi. Za sušenje ponovno postavite krogelni ventil v vodoravni položaj (OFF), pri čemer iz čistilne pištole izhaja le zrak. Če po tem še vedno ostane vlaga v materialu, jo lahko odstranite s pomočjo krpe.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Področje uporabe

  • Primerno za čiščenje oblazinjenja in preprog, notranjih vratnih oblog, vstopnih pragov, armaturne plošče in platišč.
  • Z lahkoto odstrani madeže, rumenenje zaradi nikotina, sledi stopal, sledi soli, pasje dlake in druge nečistoče v notranjosti in zunanjosti vozila.
  • Navodila
  • Predhodno očistite površino, ki jo želite očistiti, z uporabo sesalnika ali krtače.
  • Nato napolnite rezervoar pištole TOP Gun s priporočeno mešanico čistilnega sredstva in pištolo priključite na stisnjen zrak (optimalen tlak: 8 barov). Postavite krogelni ventil v navpičen položaj (ON) in material počasi in enakomerno čistite s krožnimi gibi. Za sušenje ponovno postavite krogelni ventil v vodoravni položaj (OFF), pri čemer iz čistilne pištole izhaja le zrak. Če po tem še vedno ostane vlaga v materialu, jo lahko odstranite s pomočjo krpe.
*
*
*