Čistilo za usnje

Posebno čistilo na osnovi tensidov in topil za gladko usnje in površine Alcantara

  • Vsebina: 500 ml
  • Embalaža: Plastična steklenica
  • Vonj/Dišava: Prijeten
  • Barva: Brezbarvna
  • Kemijska osnova: Vodni tensidi
  • pH-vrednost: 10,2
  • Gostota / pogoji: 1,008 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Nežno odstrani trdovratno umazanijo

  • kot so gorčica, kečap, čokolada, sončna krema, pasta za čevlje, barva za tekstil itd.
  • Čisti in neguje usnje
  • •Vrača usnju prožnost, osvežuje površine in barve ter jih ohranja sijoče.
  • •Primerno za vse barve
  • •Ohranja lepoto usnja dlje časa
  • Aplikacija pene ne povzroča "prepojenosti" usnja
  • Zelo enostavna uporaba
  • Brez fosfatov in silikona
  • Opomba
  • Predhodno preizkusite na neopaznem mestu za obstojnost barv in združljivost materiala. Ni primerno za semiš usnje. Po čiščenju obdelajte z usnjeno nego (ne za površine Alcantara!).
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nežno odstrani trdovratno umazanijo

  • kot so gorčica, kečap, čokolada, sončna krema, pasta za čevlje, barva za tekstil itd.
  • Čisti in neguje usnje
  • •Vrača usnju prožnost, osvežuje površine in barve ter jih ohranja sijoče.
  • •Primerno za vse barve
  • •Ohranja lepoto usnja dlje časa
  • Aplikacija pene ne povzroča "prepojenosti" usnja
  • Zelo enostavna uporaba
  • Brez fosfatov in silikona
  • Opomba
  • Predhodno preizkusite na neopaznem mestu za obstojnost barv in združljivost materiala. Ni primerno za semiš usnje. Po čiščenju obdelajte z usnjeno nego (ne za površine Alcantara!).
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*