Zaščitni lak za motor

Tesnilo za motorni prostor na osnovi visokokakovostnih akrilnih lakov
• Kemična osnova:
Aceton
• Vsebina:
400 ml
• Vsebnost:
304 g
• Čas sušenja:
10 min
• Pogoji sušenja:
pri 20°C in 50% relativni vlažnosti
• Ča
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov Ustvari zaščitni film
• Ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo, s čimer preprečuje korozijo
• Preprečuje tokove plazenja na električnih komponentah Visoka elastičnost premaza Visoka fleksibilnost tudi na plastiki, gumijastih ceveh, kablih itd. Zelo dobra temperaturna obstojnost (+80°C)
• Preprečuje razbarvanje motorskega zaščitnega laka
• Ščiti pred mehčanjem laka in s tem pred vezanjem prahu Zelo dober oprijem na različnih podlagah Visok sijaj

Opozorilo


Ne škropite po lakiranih površinah in vročem motorju. Ne škropite po površinah, lakiranih s sintetičnimi smolami. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov Ustvari zaščitni film
• Ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo, s čimer preprečuje korozijo
• Preprečuje tokove plazenja na električnih komponentah Visoka elastičnost premaza Visoka fleksibilnost tudi na plastiki, gumijastih ceveh, kablih itd. Zelo dobra temperaturna obstojnost (+80°C)
• Preprečuje razbarvanje motorskega zaščitnega laka
• Ščiti pred mehčanjem laka in s tem pred vezanjem prahu Zelo dober oprijem na različnih podlagah Visok sijaj

Opozorilo


Ne škropite po lakiranih površinah in vročem motorju. Ne škropite po površinah, lakiranih s sintetičnimi smolami. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*