Korozijska zaščita Promax

Zaščitni premaz proti koroziji in šivni premaz s TITANID-formulo

  • Kemična osnova: Cink v anorgansko-organski matrici
  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: Srebrno siva
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
  • Čas do suhe površine min.: 5 min
  • Čas do suhe površine max.: 8 min
  • Gostota: 0,757 g/cm³
  • Temperaturna obstojnost maks.: 300 °C
  • Čistost cinka: 99.99 %
  • Potrebna predobdelava podlage: Suha, brez prahu in maščob
  • Čas do polne obdelovalnosti: 1 h
  • ISO: 1461.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Izpolnjuje zahteve za popravila po DIN EN ISO 1461

  • • Ustvari izjemno trdo površino zaradi nove razvite TITANID-formule
  • • Najvišja zaščita in maksimalna varnost pri debelini sloja le 10-20 μm
  • • Odlično varljiv
  • • Dolgotrajna temperaturna stabilnost do 300°C
  • Opomba
  • Suho na dotik po približno 5–8 minutah. Popolnoma suho po približno 1 uri. Po uporabi dozo obrnite na glavo in izpraznite ventil. Sence na površini so specifične za izdelek in zagotavljajo površino, podobno cinku. Pri uporabi in prekrivanju z barvami upoštevajte tehnični podatkovni list in navodila proizvajalca končnega premaza.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Izpolnjuje zahteve za popravila po DIN EN ISO 1461

  • • Ustvari izjemno trdo površino zaradi nove razvite TITANID-formule
  • • Najvišja zaščita in maksimalna varnost pri debelini sloja le 10-20 μm
  • • Odlično varljiv
  • • Dolgotrajna temperaturna stabilnost do 300°C
  • Opomba
  • Suho na dotik po približno 5–8 minutah. Popolnoma suho po približno 1 uri. Po uporabi dozo obrnite na glavo in izpraznite ventil. Sence na površini so specifične za izdelek in zagotavljajo površino, podobno cinku. Pri uporabi in prekrivanju z barvami upoštevajte tehnični podatkovni list in navodila proizvajalca končnega premaza.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*