Lepilne palčke

Posebej primerno za hitro in varno zapiranje kartonov.

  • Vsebina: 500 g
  • Kemična osnova: Etilvinilacetat
  • Barva: Rahlo rumenkasta
  • Dolžina: 200 mm
  • Premer: 12 mm
  • Viskoznost (lepljivost): 4000 mPas
  • Tališče: 105 °C
  • Viskoznost Pogoj: Brookfield
  • Odprt čas min./maks.: 16-60 s
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 170 do 190 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
  • Skladiščna doba od proizvodnje Pogoji: pri sobni temperaturi, v originalni embalaži.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Uporabno na številnih materialih

  • • Elastično
  • • Kratek strjevalni čas
  • • Uporabljene surovine ustrezajo smernici FDA 175.105 za embalažo živil
  • Opomba
  • • Izogibati se je treba segrevanju med skladiščenjem (npr. zaradi sončne svetlobe), saj lahko pride do sprememb zunanje oblike talilnega lepila.
  • • Zaradi proizvodnih razlogov lahko pride do nihanj dolžine in/ali debeline palic. Zato vsebino navajamo le v gramih. V 500g vrečki je lahko 25 ali 26 palic.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Uporabno na številnih materialih

  • • Elastično
  • • Kratek strjevalni čas
  • • Uporabljene surovine ustrezajo smernici FDA 175.105 za embalažo živil
  • Opomba
  • • Izogibati se je treba segrevanju med skladiščenjem (npr. zaradi sončne svetlobe), saj lahko pride do sprememb zunanje oblike talilnega lepila.
  • • Zaradi proizvodnih razlogov lahko pride do nihanj dolžine in/ali debeline palic. Zato vsebino navajamo le v gramih. V 500g vrečki je lahko 25 ali 26 palic.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
*
*
*