Lepilne palčke

Idealen za zahtevne površine

  • Vsebina: 500 g
  • Kemična osnova: Etilvinilacetat
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 200 mm
  • Premer: 12 mm
  • Viskoznost (lepljivost): 5000 mPas
  • Tališče: 90 °C
  • Viskoznost Pogoji: pri 180°C
  • Odprt čas min./maks.: 20-60 s
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 180 do 200 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 36 mesecev
  • Skladiščna doba od proizvodnje Pogoji: pri sobni temperaturi, v originalni embalaži.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Za zahtevne površine, posebej primeren za lepljenje plastike

  • • Dobra odpornost na mraz
  • • Širok spekter oprijema
  • • Uporabljeni surovini ustrezata smernici FDA 175.105 za embalažo živil
  • Opomba
  • • Izogibati se je treba segrevanju med skladiščenjem (npr. zaradi sončne svetlobe), saj lahko pride do sprememb zunanje oblike talilnega lepila.
  • • Zaradi proizvodnih razlogov lahko pride do nihanj dolžine in/ali debeline palic. Zato vsebino navajamo le v gramih. V 500g vrečki je lahko 25 ali 26 palic.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Za zahtevne površine, posebej primeren za lepljenje plastike

  • • Dobra odpornost na mraz
  • • Širok spekter oprijema
  • • Uporabljeni surovini ustrezata smernici FDA 175.105 za embalažo živil
  • Opomba
  • • Izogibati se je treba segrevanju med skladiščenjem (npr. zaradi sončne svetlobe), saj lahko pride do sprememb zunanje oblike talilnega lepila.
  • • Zaradi proizvodnih razlogov lahko pride do nihanj dolžine in/ali debeline palic. Zato vsebino navajamo le v gramih. V 500g vrečki je lahko 25 ali 26 palic.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo. Prosimo, da upoštevate tehnični podatkovni list!
*
*
*