Lepilo za plastiko 2K 30s

2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: Dvojna kartuša
  • Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: Črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 30 s
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, strjevanje z vlago
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • Brez topil: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
  • Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
  • Trdota po Shore D: 70 +/- 5.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

no lepilo za skoraj vse vrste plastike

  • • Brez zapletene uporabe različnih vrst lepil
  • • Primerno za popravila in strukturna lepljenja
  • NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirano
  • Poseben krajši prisilni mešalnik
  • • Optimalno mešanje z minimiziranim volumnom
  • • Manjša izguba lepila (odpadki)
  • Popravna masa hitro strdi, je prilagodljiva in jo je mogoče brusiti po zelo kratkem času
  • Odlična kemična odpornost proti številnim tekočinam, kot so bencin, številna maziva ter etilacetat
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkonesnaževalni. Sistem klasifikacije EMICODE izpostavlja okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi delno uporabljenih premazov in ločilnih sredstev pri proizvodnji plastike lahko pride v posameznih primerih do težav z oprijemom. Združljivost materiala preverite na nevidnem mestu.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

no lepilo za skoraj vse vrste plastike

  • • Brez zapletene uporabe različnih vrst lepil
  • • Primerno za popravila in strukturna lepljenja
  • NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirano
  • Poseben krajši prisilni mešalnik
  • • Optimalno mešanje z minimiziranim volumnom
  • • Manjša izguba lepila (odpadki)
  • Popravna masa hitro strdi, je prilagodljiva in jo je mogoče brusiti po zelo kratkem času
  • Odlična kemična odpornost proti številnim tekočinam, kot so bencin, številna maziva ter etilacetat
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkonesnaževalni. Sistem klasifikacije EMICODE izpostavlja okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi delno uporabljenih premazov in ločilnih sredstev pri proizvodnji plastike lahko pride v posameznih primerih do težav z oprijemom. Združljivost materiala preverite na nevidnem mestu.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*