10-delni set barvnih VDE elektro trakov

Z vsemi ustreznimi barvami za varno izolacijo in označevanje pri elektroinštalacijah.
•Število delov v setu/sortimentu:
10 KOS
•Temperaturna obstojnost min./max.:
0 do 90 °C
•Rok trajanja od proizvodnje:
24 mesecev
•Certifikat:
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Preizkušeno po VDE, v skladu z DIN EN 60454-3-1 tip 5
•Varnost z zagotavljanjem preizkušenih lastnosti
•Do 40 kV prebojne trdnosti
•Težko vnetljivo Varno in enostavno rokovanje
•Odporno na trganje in staranje
•Visoka prilagodljivost in lepilna moč Trajne lastnosti materiala tudi pri spreminjajoči se temperaturi V veliki meri odporno na razredčene kisline in baze

Opozorilo


Trak zaščititi pred neposredno sončno svetlobo. Površine morajo biti trdne, čiste, suhe, brez olja in maščob. Trak je treba napeti tako, da zagotavlja optimalno vezavo in najmanj dve plasti z najmanj polovičnim prekrivanjem. Za končno plast je treba uporabiti manjšo napetost, da se izognemo plastičnosti. Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Preizkušeno po VDE, v skladu z DIN EN 60454-3-1 tip 5
•Varnost z zagotavljanjem preizkušenih lastnosti
•Do 40 kV prebojne trdnosti
•Težko vnetljivo Varno in enostavno rokovanje
•Odporno na trganje in staranje
•Visoka prilagodljivost in lepilna moč Trajne lastnosti materiala tudi pri spreminjajoči se temperaturi V veliki meri odporno na razredčene kisline in baze

Opozorilo


Trak zaščititi pred neposredno sončno svetlobo. Površine morajo biti trdne, čiste, suhe, brez olja in maščob. Trak je treba napeti tako, da zagotavlja optimalno vezavo in najmanj dve plasti z najmanj polovičnim prekrivanjem. Za končno plast je treba uporabiti manjšo napetost, da se izognemo plastičnosti. Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*