Omarica za kemikalije, 1950 x 950 x 500 mm, siva/rdeča
Okoljska omara s tremi tesnilno varjenimi zbiralnimi pladnji in talnim pladnjem, testirana v skladu z zahtevami standarda StawaR.
Enota je izdelana iz robustne jeklene pločevine
- Visokokakovostno prašno lakiranje, korpus v svetlo sivi barvi (RAL 7035), vrata v prometno rdeči barvi (RAL 3020)
- Vrata na tečajih z vrtljivo ključavnico in pokritim sistemom zaklepanja
- Varno in skladno skladiščenje tekočin, ki onesnažujejo vodo, nevnetljivih tekočin in strupenih snovi v delovnih prostorih v skladu s standardom TRGS 510
- Nosilnost na zbiralni pladenj: 75 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
- Opremljen s tremi zbiralnimi pladnji (20 litrov) in talnim pladnjem (30 litrov, preizkušen v skladu s standardom StawaR), zbirni pladnji so po višini nastavljivi v korakih po 25 mm
- Prezračevalne odprtine v krilnih vratih zagotavljajo stalno izmenjavo zraka
- Izpušna odprtina (NW 100) za mehansko prezračevanje v kotu enote
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct