Hitra spojka za zrak, S2000, AG1/2ZO

Z zunanjim navojem

  • Material: Jeklo
  • Površina: ZN 8 srebrna
  • Maks. tlak: 16 bar
  • Prepustnost: 2100 l/min
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 100 °C
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost naprav na stisnjen zrak. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo


Področje uporabe

  • Posebej primerna za ploščice in fino kamenino z debelino do 15 mm. Možna je tudi uporaba za debelejše materiale do navedene delovne dolžine, vendar so potrebni pogostejši hladilni odmori.
  • Primerna za trdo keramiko, tanke plošče iz granita in marmorja ter visoko žgano opeko.

Navodila

  • Začetek vrtanja: Krono pod kotom prisloniti na površino, nato postopno postaviti navpično.
  • Rahli krožni gibi med vrtanjem povečajo hitrost in podaljšajo življenjsko dobo krone.
  • Pozor: Pri daljšem vrtanju (od pribl. 30 sekund) in večjih debelinah materiala je treba izvajati kratke hladilne premore.
  • Redni hladilni odmori na splošno podaljšujejo življenjsko dobo krone.
  • Uporabljati samo v smeri vrtenja!
  • Poskrbite za ustrezno zaščito pri delu!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost naprav na stisnjen zrak. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo


Področje uporabe

  • Posebej primerna za ploščice in fino kamenino z debelino do 15 mm. Možna je tudi uporaba za debelejše materiale do navedene delovne dolžine, vendar so potrebni pogostejši hladilni odmori.
  • Primerna za trdo keramiko, tanke plošče iz granita in marmorja ter visoko žgano opeko.

Navodila

  • Začetek vrtanja: Krono pod kotom prisloniti na površino, nato postopno postaviti navpično.
  • Rahli krožni gibi med vrtanjem povečajo hitrost in podaljšajo življenjsko dobo krone.
  • Pozor: Pri daljšem vrtanju (od pribl. 30 sekund) in večjih debelinah materiala je treba izvajati kratke hladilne premore.
  • Redni hladilni odmori na splošno podaljšujejo življenjsko dobo krone.
  • Uporabljati samo v smeri vrtenja!
  • Poskrbite za ustrezno zaščito pri delu!
*
*
*