Pisarniški regal

Robustno vtično stojalo s šestimi jeklenimi policami za pregledno in prostorsko varčno shranjevanje datotek in drugega pisarniškega gradiva.

Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitra in enostavna namestitev brez dodatnega orodja zaradi vnaprej sestavljenega okvirja

  • Močna podpora okvirja s T-profilom
  • Visoka stopnja stabilnosti zaradi ojačitev okvirja in polic (globinske in dolžinske palice)
  • Možnost razširitve z dodatnimi polji in dodatno opremo
  • Globina regala 600 mm pomeni, da so mape lahko shranjene ena za drugo (dostop je mogoč z obeh strani)
  • Police z globino 600 mm so stabilizirane z daljšimi zapahi

Zunanje mere

  • Širina osnovnega regala + 56 mm
  • Širina dodatnega regala + 0 mm
  • Globina regala = globina osnove + 26 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitra in enostavna namestitev brez dodatnega orodja zaradi vnaprej sestavljenega okvirja

  • Močna podpora okvirja s T-profilom
  • Visoka stopnja stabilnosti zaradi ojačitev okvirja in polic (globinske in dolžinske palice)
  • Možnost razširitve z dodatnimi polji in dodatno opremo
  • Globina regala 600 mm pomeni, da so mape lahko shranjene ena za drugo (dostop je mogoč z obeh strani)
  • Police z globino 600 mm so stabilizirane z daljšimi zapahi

Zunanje mere

  • Širina osnovnega regala + 56 mm
  • Širina dodatnega regala + 0 mm
  • Globina regala = globina osnove + 26 mm
*
*
*