Kabinet delovni BasIC

Robustna omara s predali za shranjevanje orodja itd.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Robustna pločevinasta konstrukcija, varjena z več robovi

  • Ohišje je zaprto od zgoraj in spodaj
  • Globina ohišja: 703 mm
  • Širina ohišja: 722 mm
  • Na voljo v različnih višinah
  • Površina zaščitena z 8 mm plastificirano pokrivno ploščo
  • Centralni sistem zaklepanja za zaščito vsebine pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Vrste rež za vstavljanje predalnikov
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Robustna pločevinasta konstrukcija, varjena z več robovi

  • Ohišje je zaprto od zgoraj in spodaj
  • Globina ohišja: 703 mm
  • Širina ohišja: 722 mm
  • Na voljo v različnih višinah
  • Površina zaščitena z 8 mm plastificirano pokrivno ploščo
  • Centralni sistem zaklepanja za zaščito vsebine pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Vrste rež za vstavljanje predalnikov
*
*
*