Predalnik kovinski PRO, nizek
Robusten predal za shranjevanje orodja in drugega delovnega materiala. Lahko se individualno kombinira z delovnimi mizami in delovnimi pulti iz serije PRO ter z delovnimi pulti, podstavki za delovne mize in križnimi povezovalniki.
Robustna konstrukcija iz pločevine, varjena s številnimi robovi
- Ohišje je zaprto na dnu
- Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
- Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
- Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
- Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
- Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
- Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
- Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
Prednosti serije PRO:
- Široka paleta modelov, ki ustrezajo vašim individualnim zahtevam
- Izbira štirih barv RAL za sprednje plošče
- Ključavnice, združljive s sistemom centralnega zaklepanja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct