Orsy 200 kovček 9/6 - H146 mm

Optimalno shranjevanje majhnih delov, orodij in strojev z možnostjo prilagajanja postavitve. Predal je razdeljen s pregradnimi elementi.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Višina ohišja 146 mm

Predal razdeljen s pregradnimi elementi

Razmik 25 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robustno in odporno na udarce

  • Odpornost na maščobe, olja in gorivo
  • Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna lastna teža

Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je kovček robusten in vzdržljiv izdelek

Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki

Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Višina ohišja 146 mm

Predal razdeljen s pregradnimi elementi

Razmik 25 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robustno in odporno na udarce

  • Odpornost na maščobe, olja in gorivo
  • Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna lastna teža

Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je kovček robusten in vzdržljiv izdelek

Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki

Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve

*
*
*