Pena za razdelke

Optimalno shranjevanje majhnih delov, orodij in strojev z možnostjo prilagajanja postavitve. Predal je razdeljen z uporabo zamrežene pene 13 x 13 mm in vložka iz osnovnega dela. .

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Višina ohišja 105 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce

  • Odpornost na masti, olja in gorivo
  • Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna lastna teža

Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in vzdržljiv izdelek

Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki

Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Višina ohišja 105 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce

  • Odpornost na masti, olja in gorivo
  • Odpornost na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna lastna teža

Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in vzdržljiv izdelek

Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki

Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve

*
*
*