Polnilna naprava Coolius Y10

Popolnoma avtomatski servis klimatskih naprav za sisteme R1234yf

  • Teža naprave: 65 kg
  • Širina: 572 mm
  • Višina: 1045 mm
  • Globina: 545 mm
  • Hladilno sredstvo: R-1234yf
  • Količina hladilnega sredstva: 11 kg
  • Natančnost polnjenja hladilnega sredstva: +/- 15 g
  • Moč vakuumske črpalke: 100 l/min
  • Hitrost sesanja: 300 g/min
  • Zaslon: 4-vrstični LCD
  • Maks. delovni tlak: 20 bar
  • Certifikat: CE
  • Teža izdelka (na kos): 77,400 kg
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Učinkovit pri mobilni uporabi

  • Inovativna konstrukcija tehtnice z zaščito med transportom
  • Največje dušenje tresljajev
  • Možnost delovanja z napetostnim pretvornikom

Pametna dokumentacija

  • Izvoz podatkov v Excel prek USB-vmesnika
  • Dokumentacija posameznih servisov
  • Analiza skupne porabe hladilnega sredstva

Hitro menjavanje vrste olja, npr. PAG v POE-olje

Inteligentno izpiranje cevnega sistema in servisnih cevi

Dolg servisni interval

Uporaba kakovostnih in natančno prilagojenih komponent

Brez nepooblaščenega dostopa

Personaliziran dostop z 4-mestnim geslom

Obseg dobave

  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami
  • Podatkovna baza za polnjenje klimatskih naprav vozil
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Servisna knjižica
  • Kratka navodila za uporabo (s povezavo do večjezičnih navodil na spletu)
  • Garancijska izjava
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Učinkovit pri mobilni uporabi

  • Inovativna konstrukcija tehtnice z zaščito med transportom
  • Največje dušenje tresljajev
  • Možnost delovanja z napetostnim pretvornikom

Pametna dokumentacija

  • Izvoz podatkov v Excel prek USB-vmesnika
  • Dokumentacija posameznih servisov
  • Analiza skupne porabe hladilnega sredstva

Hitro menjavanje vrste olja, npr. PAG v POE-olje

Inteligentno izpiranje cevnega sistema in servisnih cevi

Dolg servisni interval

Uporaba kakovostnih in natančno prilagojenih komponent

Brez nepooblaščenega dostopa

Personaliziran dostop z 4-mestnim geslom

Obseg dobave

  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami
  • Podatkovna baza za polnjenje klimatskih naprav vozil
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Servisna knjižica
  • Kratka navodila za uporabo (s povezavo do večjezičnih navodil na spletu)
  • Garancijska izjava
*
*
*