Polnilna naprava Coolius A10

Popolnoma avtomatska naprava za servis klimatskih naprav z R134a

  • Teža naprave: 65 kg
  • Širina: 572 mm
  • Višina: 1045 mm
  • Globina: 545 mm
  • Vrsta hladilnega sredstva: R134a
  • Količina hladilnega sredstva: 11 kg
  • Natančnost polnjenja hladilnega sredstva: +/- 15 g
  • Kapaciteta vakuumske črpalke: 100 l/min
  • Hitrost odsesavanja: 300 g/min
  • Zaslon: 4-vrstični LCD
  • Maks. delovni tlak: 20 bar
  • Certifikat: CE
  • Teža izdelka (na kos): 77,400 kg
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Funkcije

  • LED prikaz statusa programskih postopkov
  • Enostavno upravljanje in vnos podatkov z gumbom CooliusSelect (navigacijski vrtljiv gumb)
  • Popolnoma avtomatski potek programa
  • Mobilna uporaba (možna uporaba z napetostnim pretvornikom)
  • Vgrajen tiskalnik
  • USB-vmesnik (izvoz podatkov, analiza skupne porabe hladilnega sredstva)
  • Možna zaščita z geslom
  • Primerno za hibridna in električna vozila
  • Obnovitev skoraj 100 % napolnjenega hladilnega sredstva

Obseg dobave

  • Servisna naprava za klime COOLIUS® A10 Rev.01
  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami, dolžina 3,0 m
  • Baza podatkov o količinah hladilnega sredstva v vozilih
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Knjiga vzdrževanja
  • Hitri priročnik (s povezavo do večjezičnih navodil za uporabo)
  • Uvod v uporabo naprave

Področje uporabe

Servis klimatskih naprav na osebnih vozilih, kombijih, gospodarskih vozilih, gradbiščnih strojih in kmetijskih vozilih.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Funkcije

  • LED prikaz statusa programskih postopkov
  • Enostavno upravljanje in vnos podatkov z gumbom CooliusSelect (navigacijski vrtljiv gumb)
  • Popolnoma avtomatski potek programa
  • Mobilna uporaba (možna uporaba z napetostnim pretvornikom)
  • Vgrajen tiskalnik
  • USB-vmesnik (izvoz podatkov, analiza skupne porabe hladilnega sredstva)
  • Možna zaščita z geslom
  • Primerno za hibridna in električna vozila
  • Obnovitev skoraj 100 % napolnjenega hladilnega sredstva

Obseg dobave

  • Servisna naprava za klime COOLIUS® A10 Rev.01
  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami, dolžina 3,0 m
  • Baza podatkov o količinah hladilnega sredstva v vozilih
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Knjiga vzdrževanja
  • Hitri priročnik (s povezavo do večjezičnih navodil za uporabo)
  • Uvod v uporabo naprave

Področje uporabe

Servis klimatskih naprav na osebnih vozilih, kombijih, gospodarskih vozilih, gradbiščnih strojih in kmetijskih vozilih.

*
*
*