Tester za akumulatorje s tiskalnikom

Inteligentni tester akumulatorjev in polnilnih sistemov za enostavno, hitro in natančno testiranje zagonskih akumulatorjev z vgrajenim termičnim tiskalnikom.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Testiranje akumulatorjev od 6 do 12 voltov in testiranje polnilnih sistemov (alternatorjev) pri 12 in 24 voltih.

  • preverjanje stanja akumulatorja (SOC), stanja napolnjenosti (SOH), hladnega zagonskega toka (CCA), zagonske napetosti in valovanja diode
  • Zaščita pred obrnjeno polariteto preprečuje nesreče pri priključevanju klešč
  • Potreben je minimalen napor, saj odstranitev baterije ni potrebna
  • Testiranje baterije se lahko izvede ob prisotnosti stranke in takoj se sprejme odločitev o potrebnih ukrepih
  • Preskus baterije je mogoče takoj dokumentirati z vgrajenim termičnim tiskalnikom z osebnimi izpisi
  • Preskus ne vpliva na stanje napolnjenosti baterije
  • Napake upravljavca so preprečene, saj naprava samodejno prilagodi merila in čas preskusa
  • Jasen in nedvoumen rezultat preskusa, brez napačnih interpretacij
  • Merjenje napetosti od 1,5 do 30 V
  • Popolnoma izolirane, visokokakovostne vpenjalne klešče
  • 16-mestni zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Prikaz je mogoče prilagoditi svetlobnim razmeram
  • Večjezično vodenje po meniju in izpis
  • Nastavite lahko čas/datum

Preskusni standardi (preskusna območja):

  • CCA/SAE (40 - 2000)
  • EN (40 - 1885)
  • DIN (25 - 1120)
  • IEC (30 - 1320)
  • JIS (glede na vrsto baterije)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Testiranje akumulatorjev od 6 do 12 voltov in testiranje polnilnih sistemov (alternatorjev) pri 12 in 24 voltih.

  • preverjanje stanja akumulatorja (SOC), stanja napolnjenosti (SOH), hladnega zagonskega toka (CCA), zagonske napetosti in valovanja diode
  • Zaščita pred obrnjeno polariteto preprečuje nesreče pri priključevanju klešč
  • Potreben je minimalen napor, saj odstranitev baterije ni potrebna
  • Testiranje baterije se lahko izvede ob prisotnosti stranke in takoj se sprejme odločitev o potrebnih ukrepih
  • Preskus baterije je mogoče takoj dokumentirati z vgrajenim termičnim tiskalnikom z osebnimi izpisi
  • Preskus ne vpliva na stanje napolnjenosti baterije
  • Napake upravljavca so preprečene, saj naprava samodejno prilagodi merila in čas preskusa
  • Jasen in nedvoumen rezultat preskusa, brez napačnih interpretacij
  • Merjenje napetosti od 1,5 do 30 V
  • Popolnoma izolirane, visokokakovostne vpenjalne klešče
  • 16-mestni zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Prikaz je mogoče prilagoditi svetlobnim razmeram
  • Večjezično vodenje po meniju in izpis
  • Nastavite lahko čas/datum

Preskusni standardi (preskusna območja):

  • CCA/SAE (40 - 2000)
  • EN (40 - 1885)
  • DIN (25 - 1120)
  • IEC (30 - 1320)
  • JIS (glede na vrsto baterije)
*
*
*