Pralna zaščitna prevleka za sedež

Robustno in ponovno uporabno

  • Dolžina x širina: 1450 x 760 mm
  • Material: Najlon (poliamid)
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Primerno za vse običajne vrste vozil
  • Posebna najlonska tkanina s PU prevleko
  • Odporno na vodo, olje in maščobo
  • Optimalno prileganje zaradi vgrajene elastike
  • Ojačano z robnim trakom po celotnem obodu
  • Z ušesom za obešanje
  • Pralno do 40 °C

 

Področje uporabe

  • Vložek se lahko uporablja z Evropsko tehnično oceno (ETA) kot večtočkovno sidranje za nekonstrukcijske sisteme (npr. fasade, spuščeni stropi, ...)
  • ETA-ocena za več kot 100 gradbenih materialov kot so: polni in votli zidaki, apnenčasti in betonski kamni, votle in polne betonske bloke, lahki beton
  • Primeren za običajne zidove iz polne opeke, apnenčastih blokov, votlih opečnih blokov, lahkega betona, polnih in votlih blokov iz betona ter poroznega betona
  • Primeren za pritrditev fasad, streh ali strešnih konstrukcij (iz lesa ali jekla), lesenih tramov, lesenih letvic, kovinskih konzol, kovinskih profilov, stropov, kabelskih polic, kotnikov, polic, omaric itd.
  • Galvansko pocinkan vijak je primeren za zunanjo in vlažno uporabo (skrbna montaža), če je glava vijaka ustrezno zaščitena pred vlago in dežjem. Priporoča se uporaba trajno elastičnega tesnilnega sredstva
  • Primeren za pritrditev, ki zahteva dokazilo o nosilnosti pod požarno obremenitvijo

Navodila

  • Vrtajte luknje v votle bloke v načinu vrtenja (brez udarca)
  • Prah iz vrtanja je treba odstraniti, npr. s sesalno črpalko art. št. 0903990001
  • Vrtanje v beton z uporabo sesalnega sistema preprečuje čiščenje lukenj
  • Temperatura med vgradnjo v podlago ≥ -20 °C
  • Temperatura tulca ≥ 0 °C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Primerno za vse običajne vrste vozil
  • Posebna najlonska tkanina s PU prevleko
  • Odporno na vodo, olje in maščobo
  • Optimalno prileganje zaradi vgrajene elastike
  • Ojačano z robnim trakom po celotnem obodu
  • Z ušesom za obešanje
  • Pralno do 40 °C

 

Področje uporabe

  • Vložek se lahko uporablja z Evropsko tehnično oceno (ETA) kot večtočkovno sidranje za nekonstrukcijske sisteme (npr. fasade, spuščeni stropi, ...)
  • ETA-ocena za več kot 100 gradbenih materialov kot so: polni in votli zidaki, apnenčasti in betonski kamni, votle in polne betonske bloke, lahki beton
  • Primeren za običajne zidove iz polne opeke, apnenčastih blokov, votlih opečnih blokov, lahkega betona, polnih in votlih blokov iz betona ter poroznega betona
  • Primeren za pritrditev fasad, streh ali strešnih konstrukcij (iz lesa ali jekla), lesenih tramov, lesenih letvic, kovinskih konzol, kovinskih profilov, stropov, kabelskih polic, kotnikov, polic, omaric itd.
  • Galvansko pocinkan vijak je primeren za zunanjo in vlažno uporabo (skrbna montaža), če je glava vijaka ustrezno zaščitena pred vlago in dežjem. Priporoča se uporaba trajno elastičnega tesnilnega sredstva
  • Primeren za pritrditev, ki zahteva dokazilo o nosilnosti pod požarno obremenitvijo

Navodila

  • Vrtajte luknje v votle bloke v načinu vrtenja (brez udarca)
  • Prah iz vrtanja je treba odstraniti, npr. s sesalno črpalko art. št. 0903990001
  • Vrtanje v beton z uporabo sesalnega sistema preprečuje čiščenje lukenj
  • Temperatura med vgradnjo v podlago ≥ -20 °C
  • Temperatura tulca ≥ 0 °C
*
*
*