Čistilna goba RED WAVE

Čiščenje brez kemikalij. Čistilna goba z učinkom radirke za trdovratno umazanijo na gladkih in trdih površinah. Odličen pripomoček v delavnici in gospodinjstvu.

  • Material: Melaminski penasti poliuretan
  • Barva: Bela
  • Dimenzije (dolžina × širina × višina): 110 × 70 × 30 mm
  • Dolžina: 110 mm
  • Širina: 70 mm
  • Višina: 30 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Odstranjuje sledi obrabe na tleh, sledi pisal in vodnega kamna
  • Učinek radirke omogoča odstranjevanje trdovratne umazanije le z vodo
  • Daljša življenjska doba
  • Ojačana struktura za večjo trpežnost – industrijska kakovost
  • Okolju prijazno
  • Primerno za alergike, saj ne vsebuje kemikalij
Opozorilo

Čistilna goba ni primerna za obdelavo lakiranih površin.

Ni primerna za svetleče, lakirane in polirane površine. Pred uporabo testirajte na manj vidnem mestu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Odstranjuje sledi obrabe na tleh, sledi pisal in vodnega kamna
  • Učinek radirke omogoča odstranjevanje trdovratne umazanije le z vodo
  • Daljša življenjska doba
  • Ojačana struktura za večjo trpežnost – industrijska kakovost
  • Okolju prijazno
  • Primerno za alergike, saj ne vsebuje kemikalij
Opozorilo

Čistilna goba ni primerna za obdelavo lakiranih površin.

Ni primerna za svetleče, lakirane in polirane površine. Pred uporabo testirajte na manj vidnem mestu.

*
*
*