Vrečka za azbestne plošče 320x125x30cm

z azbestnim označevanjem v skladu s TRGS 519.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Krila s pasovi za zapenjanje, premaz in ustrezno azbestno oznako omogočajo upoštevanje in ohranjanje tehničnih predpisov o varnosti pri delu v skladu z zakonom TRGS 519.

S štirimi okroglimi zankami (dolžina: 25 cm)

  • Nosilnost SWL: 1.500 kg
  • Varnostni faktor SF: 5:1
  • Debelina tkanine: 120 + 20 g/m²
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Krila s pasovi za zapenjanje, premaz in ustrezno azbestno oznako omogočajo upoštevanje in ohranjanje tehničnih predpisov o varnosti pri delu v skladu z zakonom TRGS 519.

S štirimi okroglimi zankami (dolžina: 25 cm)

  • Nosilnost SWL: 1.500 kg
  • Varnostni faktor SF: 5:1
  • Debelina tkanine: 120 + 20 g/m²
*
*
*