Velika vreča za odpadke standard 90x90x110cm 1200kg

Za univerzalno uporabo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

S štirimi zankami za dvigovanje (dolžina: 25 cm)

  • Nosilnost SWL: 1.200 kg
  • Varnostni faktor SF: 5:1
  • Debelina tkanine: 150 g/m²
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

S štirimi zankami za dvigovanje (dolžina: 25 cm)

  • Nosilnost SWL: 1.200 kg
  • Varnostni faktor SF: 5:1
  • Debelina tkanine: 150 g/m²
*
*
*