Ročna pršilka za kisline, pH 2-8, 1 liter

Za enostavno uporabo izdelkov, ki vsebujejo kisline, iz kanistrov ali sodov. Primerno za vodne, kisle čistilce s pH vrednostjo med 0,5 in 6,5.

  • Material: Plastika
  • Barva: Bela, rdeča
  • Premer: 95 mm
  • Višina: 275 mm
  • Prostornina: 1000 ml
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Varno ročno doziranje iz premičnih posod

Lažje odpiranje s pomočjo haptičnih elementov

Ergonomski, robusten ročni razpršilnik z dolgo ročico

  • Manj naporno delo zaradi majhne sile pri uporabi
  • Lahko se tudi obesi na servisni voziček

Etiketa za individualno označevanje

  • Prostor za označbo vsebovane tekočine
  • Dodatna polja za varnostna opozorila

Dobra stabilnost zaradi konične oblike

Opomba

Ni primerno za aceton, čistila za gorivo, univerzalna redčila, 1A montažna in čistila za dele ter nepolarna topila.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Varno ročno doziranje iz premičnih posod

Lažje odpiranje s pomočjo haptičnih elementov

Ergonomski, robusten ročni razpršilnik z dolgo ročico

  • Manj naporno delo zaradi majhne sile pri uporabi
  • Lahko se tudi obesi na servisni voziček

Etiketa za individualno označevanje

  • Prostor za označbo vsebovane tekočine
  • Dodatna polja za varnostna opozorila

Dobra stabilnost zaradi konične oblike

Opomba

Ni primerno za aceton, čistila za gorivo, univerzalna redčila, 1A montažna in čistila za dele ter nepolarna topila.

*
*
*