Montažni voziček Pro, RW2, barva RAL5010

Robusten in lahko manevrirljiv voziček na kolesih s pladnji za shranjevanje in predali. Idealna višina za uporabo skupaj z delovnimi mizami iz linije PRO.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, večkratno zložena in varjena

  • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): Vmesnik (dimenzije (x): 4? x 60? mm)
  • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
  • Celotna obremenitev: 300 kg
  • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
  • Dva trpežna ročaja za vožnjo
  • Dve fiksni kolesi in dve krmilni kolesi z zavoro, 100 mm

Prednosti serije PRO:

  • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemom centralnega zaklepanja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, večkratno zložena in varjena

  • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): Vmesnik (dimenzije (x): 4? x 60? mm)
  • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
  • Celotna obremenitev: 300 kg
  • Vrstice rež in perforirano dno za vstavljanje razdelilnikov
  • Dva trpežna ročaja za vožnjo
  • Dve fiksni kolesi in dve krmilni kolesi z zavoro, 100 mm

Prednosti serije PRO:

  • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemom centralnega zaklepanja
*
*
*