Delovni pult WUG

Robustna delovna miza z dvema omarama PRO pod pultom za shranjevanje orodja in drugega delovnega materiala.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

  • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
  • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
  • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
  • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev

Prednosti serije PRO:

  • Široka paleta modelov za individualno prilagoditev vašim zahtevam
  • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
  • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

  • Zgornji in spodnji del ohišja sta zaprta
  • Sistem centralnega zaklepanja zavaruje vsebino pred krajo
  • Aluminijast trak za ročaj z označevalnimi trakovi in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
  • Nosilnost predala: 100 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
  • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev

Prednosti serije PRO:

  • Široka paleta modelov za individualno prilagoditev vašim zahtevam
  • Možnost izbire med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
  • Visoka skupna nosilnost: 800 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
*
*
*