Delovni voziček PRO premium

Visokozmogljiva delovna miza na kolesih, vsestranska uporaba, za naloge, kot so težka montažna dela.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

  • Fazirana delovna plošča, 40 mm bukov multipleks, navaden lak, zaradi česar je odporna na vodo in olje
  • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
  • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
  • Prostor za shranjevanje (širina x višina x globina): 535 x 500 x 680 cm
  • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev
  • Robusten krmilni ročaj
  • Dve kolesi in krmilni valji z zavoro, 200 mm

Prednosti serije PRO:

  • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
  • Okvir iz robustnih kvadratnih cevi, 30 x 30 mm
  • Visoka skupna nosilnost: 600 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine, varjena z več robovi

  • Fazirana delovna plošča, 40 mm bukov multipleks, navaden lak, zaradi česar je odporna na vodo in olje
  • Centralni sistem zaklepanja varuje vsebino pred krajo
  • Aluminijast ročajni trak s trakovi za označevanje in prozornim pokrovom
  • Predali z več kot 80-odstotnim delnim izvlekom, nameščeni na valjčnih ležajih
  • Vgrajena varnostna ključavnica predala preprečuje prevračanje
  • Notranje dimenzije predalov (širina x globina): 437 x 587 mm
  • Prostor za shranjevanje (širina x višina x globina): 535 x 500 x 680 cm
  • Nosilnost predala: 100 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Vrstice z režami in perforirano dno za vstavljanje materiala za delitev
  • Robusten krmilni ročaj
  • Dve kolesi in krmilni valji z zavoro, 200 mm

Prednosti serije PRO:

  • Izbira med 4 barvami RAL za sprednje plošče
  • Ključavnice, združljive s sistemi glavnega ključa
  • Okvir iz robustnih kvadratnih cevi, 30 x 30 mm
  • Visoka skupna nosilnost: 600 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
*
*
*