Notranji stezni vijak

Uporaba kot ploščni spojnik ali kot dvojni zatič za srednjo steno

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkana
  • Razmak med izvrtinami: 34 mm
  • Dolžina zatiča: 41 mm
  • Premer zatiča: 7 mm
  • Premer izvrtine: 8 mm
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Dimenzija navoja: M5
  • Dolžina navoja: 23 mm
  • Minimalna debelina plošče: 10 mm, Maksimalna: 30 mm
  • Navojni zatič: naročite Art.-št. 025505 40!
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Mere niso zavezujoče. Pridržujemo si tehnične spremembe.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Mere niso zavezujoče. Pridržujemo si tehnične spremembe.

*
*
*